- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ドリルスタンド プロクソンのおすすめ人気ランキング
ドリルスタンド プロクソンのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新88件の「ドリルスタンド プロクソン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リュータースタンド」、「プロクソン」、「プロクソン ドリル」などの商品も取り扱っております。
PROXXON(プロクソン)ドリルスタンド
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm付属品L型レンチ高さ(mm)500テーブル寸法(mm)200×200スライド寸法(mm)65取付径(Φmm)43(モーター)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980税込¥31,878
翌日出荷
PROXXON(プロクソン)シンプルドリルスタンドセット
小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
1個
¥21,980税込¥24,178
翌日出荷
PROXXON(プロクソン)ルーターアタッチメント
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。付属品直線ガイド・円弧ガイド適合機種27570・28400・28472・28473取付内径(Φmm)20アズワン品番64-9674-04RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
PROXXON(プロクソン)フレキシブルスタンド
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)35寸法(Φmm×Lmm)35×230チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
PROXXON(プロクソン)フライスモーター
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ形状主軸:1/2-20ネジ内径(Φmm)主軸:8消費電力(W)200チャック寸法(mm)Φ6電源(DC-V)38~40回転数(min-1[回/分])1200~6000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980税込¥34,078
当日出荷
プロクソン、ミニルーター専用安全カバーです。
用途ミニルーター専用安全カバー。
1個
¥799税込¥879
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
1台
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階。280/550/870/1250/1700/2500コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付)テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80質量(kg)17定格使用時間(分)30仕様移動量。(穴あけ作業用ハンドル)30mm。(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)支柱の高さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800税込¥274,780
4日以内出荷
PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダー
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
用途切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし付属品コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ消費電力(W)50定格使用時間(分)15太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980税込¥21,978
翌日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
PROXXON(プロクソン)フレキシブルシャフト
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)寸法(Φmm)(本体作業部)15適合品番No.28400、28472、28473全長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
PROXXON(プロクソン)三角台
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットケース付き
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
1セット
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])500~5000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2定格使用時間(分)15仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷